AIRMASTER FAN 32589 Upblast pakopuhallin, korkea paine, 1/2 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7WCP CBU-HP180FA

AIRMASTER FAN 32589 Upblast-tuuletin, korkeapaine, 1/2 hv, 1-vaiheinen, 115/230 V

Tuote: CE7WCP Malli: 32589Ristiviite: CBU-HP180FA
€2,493.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Pohjan koko28x 2 "
Mitat39.38 "
Virtausnopeus2375 cfm
HP1/2
Nopeus1000 Rpm
Jännitearvot115 / 230 VAC
Pyörän halkaisija18 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMitatVirtausnopeusHPNopeusJännitearvotPyörän halkaisijaHinta
AIRMASTER FAN 32582 Upblast pakopuhallin, korkea paine, 1/3 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7WCG CBU-HP150DA 3258224-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1540 cfm1/31200 Rpm115 / 230 VAC15 "€2,188.58
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32583 Upblast pakopuhallin, korkea paine, 1/2 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7WCH CBU-HP150FA 3258324-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1900 cfm1/21400 Rpm115 / 230 VAC15 "€2,216.84
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32584 Upblast pakopuhallin, korkea paine, 1/2 Hp, 3-vaihe, 208/230/460 V | CE7WCJ CBU-HP150FA 3258424-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1900 cfm1/21400 Rpm208/230/460 VAC15 "€2,205.38
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32585 Upblast pakopuhallin, korkea paine, 3/4 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7WCK CBU-HP150HA 3258524-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2250 cfm3/41600 Rpm115 / 230 VAC15 "€2,262.65
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32586 Upblast pakopuhallin, korkea paine, 3/4 Hp, 3-vaihe, 208/230/460 V | CE7WCL CBU-HP150HA 3258624-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2250 cfm3/41600 Rpm208/230/460 VAC15 "€2,229.05
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32587 Upblast pakopuhallin, korkea paine, 1 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7WCM CBU-HP150JA 3258724-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2590 cfm11800 rpm115 / 230 VAC15 "€2,348.95
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32588 Upblast pakopuhallin, korkea paine, 1 Hp, 3 vaihe, 208/230/460 V | CE7WCN CBU-HP150JA 3258824-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2590 cfm11800 rpm208/230/460 VAC15 "€2,268.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 32589 Upblast-tuuletin, korkeapaine, 1/2 hv, 1-vaiheinen, 115/230 V
€2,493.27 / yksikkö