AIRMASTER FAN 25831 Pakotuuletin, seinä, suorakäyttö, potkurin halkaisija 30 tuumaa, 1/2 hv, 3 vaihetta, 230/460 V | CE7VCW

AIRMASTER FAN 25831 Poistoilmapuhallin, seinä, suora käyttö, Prop Dia 30 tuumaa, 1/2 hv, 3-vaiheinen, 230/460 V

Tuote: CE7VCW Malli: 25831
€1,471.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Virtausnopeus8249 cfm
Asunnon korkeus36 "
Asunnon pituus36 "
Kotelon leveys18 3 / 8 "
Power Rating1/2
Jännitearvot230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysPower RatingJännitearvotHinta
AIRMASTER FAN 25602 Pakotuuletin, seinä, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/3 hv, 1 vaihe, 115 V | CE7VCF PB24RA-F1A 256024973 cfm30 "30 "17 7 / 8 "1/3115 VAC€1,176.00
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25612 Pakotuuletin, seinä, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/2 hv, 1 vaihe, 115 V | CE7VCG PB24RA-G1A 256125953 cfm30 "30 "17 7 / 8 "1/2115 VAC€1,226.40
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25622 Pakotuuletin, seinä, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 30 tuumaa, 1/3 hv, 1 vaihe, 115 V | CE7VCH PB30RA-F1A 256227012 cfm36 "36 "18 3 / 8 "1/3115 VAC€1,222.58
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25632 Pakotuuletin, seinä, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 30 tuumaa, 1/2 hv, 1 vaihe, 115 V | CE7VCJ PB30RA-G1A 256328249 cfm36 "36 "18 3 / 8 "1/2115 VAC€1,246.25
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25652 Pakotuuletin, seinä, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 36 tuumaa, 1/3 hv, 1 vaihe, 115 V | CE7VCK PB36RA-F1A 256529048 cfm42 "42 "18 5 / 8 "1/3115 VAC€1,426.47
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25662 Pakotuuletin, seinä, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 36 tuumaa, 1/2 Hp, 1 vaihe, 115 V | CE7VCL PB36RA-G1A 2566210616 cfm42 "42 "18 5 / 8 "1/2115 VAC€1,445.56
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25682 Pakotuuletin, seinä, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 42 tuumaa, 1/3 hv, 1 vaihe, 115 V | CE7VCM PB42RA-F1A 2568210808 cfm48 "48 "24 3 / 4 "1/3115 VAC€1,968.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 25831 Poistoilmapuhallin, seinä, suora käyttö, Prop Dia 30 tuumaa, 1/2 hv, 3-vaiheinen, 230/460 V
€1,471.53 / yksikkö