AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVHCND1225 Johtava kanava, vaarallinen sijainti, halkaisija 12 tuumaa, 25 jalkaa pituus, musta | AH9BPJ 39FW32

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVHCND1225 johtava kanava, vaarallinen paikka, halkaisija 12 tuumaa, 25 jalkaa pituus, musta

Varastossa
Tuote: AH9BPJ Malli: SVHCND1225Ristiviite: 39FW32

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€670.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtava ilmakanava
VäriMusta
Halkaisija12 "
Pituus25 ft.
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-CND86 Johtava kanava, vaarallinen sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 6 jalkaa pituus, musta | AD2GFB 3PAR1 SVH-CND866 ft.8"-Musta€151.75
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-CND815 Johtava kanava, vaarallinen paikka, halkaisija 8 tuumaa, 15 jalkaa pituus, musta | AD2GFC 3PAR2 SVH-CND81515 ft.8"-Musta€269.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-CND825 Johtava kanava, vaarallinen paikka, halkaisija 8 tuumaa, 25 jalkaa pituus, musta | AD2GFD 3PAR3 SVH-CND82525 ft.8"-Musta€394.51
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVHCND1215 Johtava kanava, vaarallinen paikka, halkaisija 12 tuumaa, 15 jalkaa pituus, musta | AH9BPH 39FW31 SVHCND121515 ft.12 "-Musta€577.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVHCND1225 johtava kanava, vaarallinen paikka, halkaisija 12 tuumaa, 25 jalkaa pituus, musta
€670.54 / yksikkö