AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8ACUP tuuletussarja, aksiaalituuletin, 90 astetta. Kyynärpää, 15 jalkaa. Kanava | AB9PVH 2ELN8

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8ACUP tuuletussarja, aksiaalituuletin, 90 astetta Kyynärpää, 15 jalkaa kanava

Varastossa
Tuote: AB9PVH Malli: SVF-8ACUPRistiviite: 2ELN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,474.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvaihtosarja
Ampeeria3.6A
VäriOranssi
Kanavan halkaisija8"
Kanavan pituus6 jalkaa, 15 jalkaa
Kanavan koko6-15 jalkaa
Kyynärpään kulma90 astetta
Korkeus38 "
HP1 / 3 hp
Pituus46 "
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1395 CFM
AsennustyyppiYleismaailmallinen
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DCUP tuuletussarja, aksiaalituuletin, 90 astetta. Kyynärpää, 6 ja 15 jalkaa kanava | CD6JXG SVF-8DCUP12V DC-€1,563.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8ACUP tuuletussarja, aksiaalituuletin, 90 astetta Kyynärpää, 15 jalkaa kanava
€1,474.10 / yksikkö