AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8XCUP Räjähdyssuojattu sähköpuhallin ja sähköä johtava sarja | AE3TTC 5FYA2

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8XCUP Räjähdyssuojattu sähköpuhallin ja sähköä johtava sarja

Varastossa
Tuote: AE3TTC Malli: SVB-E8XCUPRistiviite: 5FYA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,445.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu avaruuspuhallinsarja
Ampeeria11A
VäriHarmaa
Kanavan halkaisija8"
Kanavan pituus6 jalkaa, 15 jalkaa
Kanavan koko6-15 jalkaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus37 "
KoteloMuovi
HP3 / 4 hp
Pituus46 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1570 CFM
AsennustyyppiYleismaailmallinen
TyyppiKeskipako räjähdyssuojattu
Jännite115V AC
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.05
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHPeräMateriaaliMax. Virtaus vapaassa ilmassaHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-CUPCND Johtava ilmanvaihtosarja, 90 asteen kulma, 6 ja 15 jalkaa johtava kanava | AD2YAE 3WE68 SV-CUPCNDMusta, oranssi-Johtava ilmanvaihtosarjapolyeteeni-€1,308.62
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8CUP Pneumaattinen ilmakäyttöinen puhallin ja sähköä johtava sarja, 10 - 100 cfm | AE3TTH 5FYA7 SVB-A8CUPHarmaa4 hvRajoitettu avaruuspuhallinsarjaTeräs3000 CFM€5,430.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8XCUP Räjähdyssuojattu sähköpuhallin ja sähköä johtava sarja
€4,445.73 / yksikkö