Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51160.062.0002 Hex Nut Full 5/8-18 15/16 Inch, 25PK | AB3YRQ 1WB46

APPROVED VENDOR U51160.062.0002 kuusiomutteri täysi 5/8-18 15/16 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3YRQ Malli: U51160.062.0002Ristiviite: 1WB46
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
€23.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus35 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiKoko
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.83
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.062.0002 kuusiomutteri täysi 5/8-18 15/16 tuumaa, 25PK
€23.01 /pakkaus