AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8CUP Pneumaattinen ilmakäyttöinen puhallin ja sähköä johtava sarja, 10 - 100 cfm | AE3TTH 5FYA7

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8CUP pneumaattinen ilmakäyttöinen puhallin ja sähköä johtava sarja, 10-100 cfm

Varastossa
Tuote: AE3TTH Malli: SVB-A8CUPRistiviite: 5FYA7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,430.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu avaruuspuhallinsarja
Ilmankulutus10 - 100 CFM
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3000 RPM
VäriHarmaa
Kanavan halkaisija8"
Kanavan pituus6 jalkaa, 15 jalkaa
Kanavan koko6 jalkaa, 15 jalkaa
Korkeus19 "
HP4 hv
Sisääntulon koko8"
Pituus23 "
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa3000 CFM
Maks. Tulopaine60 psi
VirtalähdeIlmaohjattu
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.35
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHPeräMateriaaliMax. Virtaus vapaassa ilmassaHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-CUPCND Johtava ilmanvaihtosarja, 90 asteen kulma, 6 ja 15 jalkaa johtava kanava | AD2YAE 3WE68 SV-CUPCNDMusta, oranssi-Johtava ilmanvaihtosarjapolyeteeni-€1,308.62
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8XCUP Räjähdyssuojattu sähköpuhallin ja sähköä johtava sarja | AE3TTC 5FYA2 SVB-E8XCUPHarmaa3 / 4 hpRajoitettu avaruuspuhallinsarja-1570 CFM€4,445.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8CUP pneumaattinen ilmakäyttöinen puhallin ja sähköä johtava sarja, 10-100 cfm
€5,430.73 / yksikkö