AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-O Satula-aukko, teollisuus-, tulo- ja ulostulo, 12 tuumaa, polyeteeni, oranssi | AH9BPL 39FW34

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-O Satulan tuuletusaukko, teollisuus, tulo- ja poistoaukko, halkaisija 12 tuumaa, polyeteeni, oranssi

Varastossa
Tuote: AH9BPL Malli: SV-18912-ORistiviite: 39FW34

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€474.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan tuuletusaukko
Pohja OD8"
Hauraus Lämp.-158 astetta F
VäriOranssi
Syvyys3.5 "
Pituus43.5 "
Materiaalipolyeteeni
Sulamislämpötila250 astetta F
Avaus Dia.12 "
Ylhäältä aukeava OD8"
Tuuletusaukon koko12 "
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAvaus Dia.Hinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189 Satula-aukko, Teollisuus, Kaivo, Oranssi | AB8ZKC 2AM94 SV-189Kaivon satulan tuuletusaukko8"€390.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-O Satulan tuuletusaukko, teollisuus, tulo- ja poistoaukko, halkaisija 12 tuumaa, polyeteeni, oranssi
€474.17 / yksikkö