AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189 Satula-aukko, Teollisuus, Kaivo, Oranssi | AB8ZKC 2AM94

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189 Satulatuuletin, Teollisuus, Kaivo, Oranssi

Varastossa
Tuote: AB8ZKC Malli: SV-189Ristiviite: 2AM94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€390.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivon satulan tuuletusaukko
Pohja OD8"
Hauraus Lämp.-158 astetta F
VäriOranssi
Halkaisija8"
Tulo Dia.8"
Sisääntulon koko8"
Pituus43.5 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Sulamislämpötila250 astetta F
Avaus Dia.8"
Ylhäältä aukeava OD8"
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAvaus Dia.Hinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-O Satula-aukko, teollisuus-, tulo- ja ulostulo, 12 tuumaa, polyeteeni, oranssi | AH9BPL 39FW34 SV-18912-OSatulan tuuletusaukko12 "€480.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189 Satulatuuletin, Teollisuus, Kaivo, Oranssi
€390.35 / yksikkö