AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-B Johtava satulan tuuletusaukko, vaarallinen paikka, 12 tuumaa, musta | AH9BPM 39FW35

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-B Johtava satulan tuuletusaukko, vaarallinen paikka, 12 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AH9BPM Malli: SV-18912-BRistiviite: 39FW35

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€633.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan tuuletusaukko
VäriMusta
Halkaisija12 "
Pituus52 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Avaus Dia.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-B Johtava satulan tuuletusaukko, vaarallinen paikka, 12 tuumaa, musta
€633.69 / yksikkö