Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSSL4F-kanta, Schrader, 1/4 tuuman koko, 1/4 naarasputkikierre | CD6JVA

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSSL4F-kanta, Schrader, 1/4 tuuman koko, 1/4 naarasputkikierre

Varastossa
Tuote: CD6JVA Malli: QDSSL4F

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Nimellinen Koko1 / 4 "
Tyylischrader

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoYhteyden tyyppiTyyliTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSSL4M -kanta, Schrader, 1/4 tuuman koko, 1/4 urosputki | CD6JVB 25CD60 QDSSL4M---Quick Connect€66.24
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSSL6F-kanta, Schrader, 1/4 tuuman koko, 3/8 naarasputkikierre | CD6JVC QDSSL6F3 / 8 "FNPTschrader-€46.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSSL6M -kanta, Schrader, 1/4 tuuman koko, 3/8 urosputki | CD6JVD 25CD27 QDSSL6M---Pikakytkentä€70.81
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSTS4F-kanta, 1/4 naarasputkikierre, ei holkkilukkoa | CD6JVG QDSTS4F1 / 4 "FNPTSnap Tight-€44.10
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSTS6M pistorasia, 3/8 urosputkikierre, ei holkkilukkoa | CD6JVH QDSTS6M3 / 8 "MNPTSnap Tight-€61.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSSL4F-kanta, Schrader, 1/4 tuuman koko, 1/4 naarasputkikierre
€42.76 / yksikkö