AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Yksisylinterinen PAK-SFL-paketti, 4500 PSI, 1 ulostulo, säädettävä säädin, matalapainehälytyspilli

Varastossa
Tuote: CD6JQU Malli: PAK-SFL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,082.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinterikori
hälytysMatalan paineen hälytyspilli
HälytystyyppiMatalan paineen hälytyspilli
Max. Paine4500 psi
Sylinterien lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Yksisylinterinen PAK-SFL-paketti, 4500 PSI, 1 ulostulo, säädettävä säädin, matalapainehälytyspilli
€1,082.45 / yksikkö