AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HSS Cart, 4 ulostuloa, 4500 psi, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CD6JQH Malli: MP-4HSS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,601.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinterikori
VäriMusta
Korkeus41 "
Omistaa(2) Korkeapainesylinterit, 4500 psi
Pituus21 "
MateriaaliTeräs
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysMitatKorkeusOmistaaMateriaaliMyyntipisteiden lukumääräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2H kaksisylinterinen ilmakärry, 4500 PSI, 2 ulostulosarjalla, käsitiukka mutteri | AA6HTH 14A068 MP-2H16 "Musta--41 "(2) Korkeapainesylinterit, 4500 psiAlumiini2€2,928.32
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4H kaksisylinterinen ilmakärry, 4500 PSI, 4 ulostulosarjalla, suurvirtaussäädin | AD7FZC 4EDZ4 MP-4H16 "Musta--41 "(2) Korkeapainesylinterit, 4500 psiAlumiini4€2,830.13
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2L kaksisylinterinen ilmakärry, 2216 PSI, 2 ulostulosarjalla, jakoavain tiukka mutterit | AD7FZD 4EDZ5 MP-2L16 "Musta--41 "(2) Matalapainesylinterit, 2400 psiAlumiini2€2,281.62
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2LCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinteriä, 4500 psi, teräs | AF8PRN 29EZ48 MP-2LCYL16 "Musta--41 "(2) korkeapainesylinterit, 4500 psi tai (2) matalapainesylinterit, 2216 psiAlumiini2€5,561.98
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, teräs | AF8PRP 29EZ49 MP-2HCYL16 "Musta--41 "(2) korkeapainesylinterit, 4500 psi tai (2) matalapainesylinterit, 2216 psiAlumiini2€7,037.57
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, ilmanohjauspaneeli | AF8PRQ 29EZ50 MP-4HCYL16 "Musta--41 "(2) korkeapainesylinterit, 4500 psi tai (2) matalapainesylinterit, 2216 psiAlumiini4€11,450.51
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY Ilmasylinterivaunu, 2-sylinterinen, matalapaineinen hälytyspilli | AF8PRR 29EZ52 MP-2300ECY25 "Musta31 "-48 "2 sylinteriäTeräs-€10,997.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HSS Cart, 4 ulostuloa, 4500 psi, ruostumaton teräs
€3,601.50 / yksikkö