AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-NFPA3 kaksoissäädinkokoonpano, ilmanjakolaatikko | AH2KPF 29EZ69

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-NFPA3 kaksoissäädinkokoonpano, ilmanjakolaatikko

Varastossa
Tuote: AH2KPF Malli: MACK-NFPA3Ristiviite: 29EZ69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,540.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäädin
Kytkimen tyyppiTeollisuuden vaihto
SisältääKaksi itsenäistä säädintä, 3-ulostulojakoputket, kaksi matalapainehälytystä, 4 kummassakin 5-jalkainen liitäntäpiippu, lisättynä säätimen eristysventtiilillä ja Cga-347 H/P -tulolla ja kansikorkilla
Max. Paine5000 psi
Paine5000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-NFPA1 kaksoissäädinkokoonpano, ilmanjakolaatikko | CD6JQC MACK-NFPA1Kaksi itsenäistä säädintä 3-ulostulojakotukilla, kaksoismatalapainehälyttimet, 4 kpl 5 jalkaa yhdistävää piiskaa€3,334.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-NFPA3 kaksoissäädinkokoonpano, ilmanjakolaatikko
€4,540.63 / yksikkö