AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FCFS-2BP3W Fill Compressor, CO Monitor | AH2KPC 29EZ64

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FCFS-2BP3W täyttökompressori, CO-monitori

Varastossa
Tuote: AH2KPC Malli: FCFS-2BP3WRistiviite: 29EZ64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27,386.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori
CouplersCGA-347
Kytkimen tyyppiCGA-347
SisältääTäytä Whips
Max. Paine5000 psi
Venttiilin tyyppi3 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 181.44
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FCFS-2BP3W täyttökompressori, CO-monitori
€27,386.38 / yksikkö