AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EXAL räjähdyssuojattu kaukoäänihälytys, 110 dBA, 120 V AC, ei kaapelia

Varastossa
Tuote: CD6JLD Malli: EXAL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,505.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähälytys
Kotelon suunnitteluRäjähdyssuojattu
Melutaso110 dBA
TyyppiKaukoäänihälytys
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ALMSTH120 Kaukoääninen/Visual Strobe kaapelikotelolla, 88 dBA, 120V AC, Ei kaapelia | CD7KUH ALMSTH120120V AC€661.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EXALM-H Räjähdyssuojattu äänihälytys, 115V AC/ 60 Hz, 230V AC/ 50 Hz tai 20-28V DC | CD6JLE EXALM-H115/230V AC/20-28V DC€4,574.18
Tarjouspyyntö
ILMAJÄRJESTELMÄT KANSAINVÄLINEN EXALM-HL Räjähdyssuojattu ääni/punainen visuaalinen hälytys, 115 V AC/ 60 Hz, 230 V AC/ 50 Hz tai 20-28 V DC | CD6JLF EXALM-HL115/230V AC/20-28V DC€8,086.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EXAL räjähdyssuojattu kaukoäänihälytys, 110 dBA, 120 V AC, ei kaapelia
€3,505.09 / yksikkö