AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ALMSTH120 Kaukoääninen/Visual Strobe kaapelikotelolla, 88 dBA, 120V AC, Ei kaapelia | CD7KUH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ALMSTH120 Kaukoääninen/Visual Strobe kaapelikotelolla, 88 dBA, 120 V AC, Ei kaapelia

Varastossa
Tuote: CD7KUH Malli: ALMSTH120

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€810.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähälytys
Flash-nopeus60-80 välähdystä/min.
Valoteho50 ECP
Melutaso88 dBA @ 10 jalkaa
Temp. alue-40 astetta 150 asteeseen F
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EXAL Räjähdyssuojattu kauko-äänihälytys, 110 dBA, 120 V AC, Ei kaapelia | CD6JLD EXAL120V AC€3,505.09
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EXALM-H Räjähdyssuojattu äänihälytys, 115V AC/ 60 Hz, 230V AC/ 50 Hz tai 20-28V DC | CD6JLE EXALM-H115/230V AC/20-28V DC€4,574.18
Tarjouspyyntö
ILMAJÄRJESTELMÄT KANSAINVÄLINEN EXALM-HL Räjähdyssuojattu ääni/punainen visuaalinen hälytys, 115 V AC/ 60 Hz, 230 V AC/ 50 Hz tai 20-28 V DC | CD6JLF EXALM-HL115/230V AC/20-28V DC€8,086.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ALMSTH120 Kaukoääninen/Visual Strobe kaapelikotelolla, 88 dBA, 120 V AC, Ei kaapelia
€810.92 / yksikkö