AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC97PHENB Kärry, 5500 psi sisääntulo, teräsrunko | CD6JKQ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC97PHENB Cart, 5500 psi sisääntulo, teräsrunko

Tuote: CD6JKQ Malli: EAC97PHENB
€5,739.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinterikori
Ilmavirta80 CFM
IlmausventtiilitKyllä
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiMPT
Sylinterin hihnat4 säädettävää nylonhihnaa
Syvyys44 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän koko16 "
Etupyörän tyyppiPneumaattinen
Korkeus58 "
Maks. Tulopaine5000 psi
Max. Poistopaine125 psi
Takapyörän koko10 "
Takapyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörät/pyörät10" pneumaattiset pyörät (takana), 16" pneumaattiset pyörät (etu)
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkukelojen lukumääräIlmausventtiilitSylinterin hihnatPaineTakapyörän kokoTakapyörän tyyppiLeveysSyvyysHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97ENB Kärry, Sähköhälytin, 3000 psi sisääntulo, Teräsrunko | CD6JJZ EAC-97ENB---2400 Psi----€4,804.23
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HENB Cart, 9V DC ääni- ja visuaalinen hälytys, terästä | CD6JKA EAC-97HENB---5000 psi----€5,338.77
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HNB Kärry, 5000 PSI:n säätimellä, Matalapainepilli, Puolipneumaattiset renkaat | CD6JKB EAC-97HNB-Kyllä4 säädettävää nylonhihnaa-6"Pehmeä kulutuspinta32 "41 "€5,071.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB Cart, Low Pressure Alarm Whistle, 2400 psi | CD6JKC EAC-97NB-Ei4 säädettävää nylonhihnaa-6"Pehmeä kulutuspinta32 "41 "€4,670.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB Kärry, Sähköhälytin, 4 säädettävää hihnaa, terästä | CD6JKD EAC-97PENB-Ei4 säädettävää nylonhihnaa-10 "Pneumaattinen40 "44 "€5,205.14
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB Kärry, 5000 PSI:n säätimellä, Matalapainepilli, Ilmarengas | CD6JKE EAC-97PHNB-Kyllä4 säädettävää nylonhihnaa-10 "Pneumaattinen40 "44 "€5,338.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS2A kärry, ylemmällä säilytyslaatikolla, 2 automaattista letkukelaa, 50 jalkaa letku, 3/8 tuuman koko | CD6JKF EAC-97PS2A2 Automaattinen-Twin---40 "44 "€8,679.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC97PHENB Cart, 5500 psi sisääntulo, teräsrunko
€5,739.68 / yksikkö