AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB Kärry, Sähköhälytin, 4 säädettävää hihnaa, terästä | CD6JKD

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB kärry, sähköhälytin, 4 säädettävää hihnaa, terästä

Tuote: CD6JKD Malli: EAC-97PENB
€5,205.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinterikori
Ilmavirta80 CFM
IlmausventtiilitEi
Sylinterin hihnat4 säädettävää nylonhihnaa
Syvyys44 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän koko16 "
Etupyörän tyyppiPneumaattinen
Korkeus58 "
Maks. Tulopaine5000 psi
Max. Poistopaine125 psi
Takapyörän koko10 "
Takapyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörät/pyörät10" pneumaattiset pyörät (takana), 16" pneumaattiset pyörät (etu)
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkukelojen lukumääräIlmausventtiilitSylinterin hihnatPaineTakapyörän kokoTakapyörän tyyppiLeveysSyvyysHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97ENB Kärry, Sähköhälytin, 3000 psi sisääntulo, Teräsrunko | CD6JJZ EAC-97ENB---2400 Psi----€4,804.23
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HENB Cart, 9V DC ääni- ja visuaalinen hälytys, terästä | CD6JKA EAC-97HENB---5000 psi----€5,338.77
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HNB Kärry, 5000 PSI:n säätimellä, Matalapainepilli, Puolipneumaattiset renkaat | CD6JKB EAC-97HNB-Kyllä4 säädettävää nylonhihnaa-6"Pehmeä kulutuspinta32 "41 "€5,071.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB Cart, Low Pressure Alarm Whistle, 2400 psi | CD6JKC EAC-97NB-Ei4 säädettävää nylonhihnaa-6"Pehmeä kulutuspinta32 "41 "€4,670.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB Kärry, 5000 PSI:n säätimellä, Matalapainepilli, Ilmarengas | CD6JKE EAC-97PHNB-Kyllä4 säädettävää nylonhihnaa-10 "Pneumaattinen40 "44 "€5,338.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS2A kärry, ylemmällä säilytyslaatikolla, 2 automaattista letkukelaa, 50 jalkaa letku, 3/8 tuuman koko | CD6JKF EAC-97PS2A2 Automaattinen-Twin---40 "44 "€8,679.68
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS3M vaunu, ylemmällä säilytyslaatikolla, 1 manuaalinen letkukela, 200/300 ft. Letku, 1/2 tuumaa, 3/8 tuumaa | CD6JKG EAC-97PS3M1-käsikirja-Twin---40 "44 "€8,011.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB kärry, sähköhälytin, 4 säädettävää hihnaa, terästä
€5,205.14 / yksikkö