AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC50 aksiaalituuletin, koko 12 tuumaa, 230 V AC, 50 Hz, oranssi, EU-pistoke | CD6JGV

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC50 aksiaalituuletin, koko 12 tuumaa, 230 V AC, 50 Hz, oranssi, EU-pistoke

Varastossa
Tuote: CD6JGV Malli: CVF-12AC50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€577.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria8.3A
VäriOranssi
Kanavan halkaisija12 "
Taajuus50 Hz
KoteloMuovi
HP1 hv
Pituus12 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1956 CFM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite230V AC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Virtaus vapaassa ilmassaJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC aksiaalituuletin, koko 12 tuumaa, 115 V AC, 60 Hz, oranssi | AH9BPA 39FW23 CVF-12AC2348 CFM115V AC€822.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC50 aksiaalituuletin, koko 12 tuumaa, 230 V AC, 50 Hz, oranssi, EU-pistoke
€577.02 / yksikkö