Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK NV2FG26XSG Cfl-valaisin AC2ZEB:llä ja AC2ZDZ:llä | AF3ADZ 7A145

KILLARK NV2FG26XSG Cfl-valaisin AC2ZEB:llä ja AC2ZDZ:llä

Varastossa
Tuote: AF3ADZ Malli: NV2FG26XSGRistiviite: 7A145

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€543.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue-40-astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho26
Korkeus3 5 / 16 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
Kotelo30% lasitäytteinen kovettuva polyesteri
Lampun nimitysGX24-Q-3
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiFluoresoiva
Lampun watti26
Pituus4 9 / 16 "
AsennusKatto
Jännite120-277
Leveys4 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoKorkeusLampun nimitysLampun wattiPituusAsennusLeveysHinta
KILLARK NV2FG18 Kompakti loisteputkivalaisin Gx24q2 | AC2ZDV 2PDG2 NV2FG18183 5 / 16 "GX24-Q-2184 9 / 16 "-4 9 / 16 "€330.11
KILLARK NV2FG26 Pienloistelamppu Gx24q3 | AC2ZDW 2PDG3 NV2FG26263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "-4 9 / 16 "€384.96
KILLARK NV2FG32 kompakti loisteputkivalaisin Gx24q3 | AC2ZDX 2PDG4 NV2FG32323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "-4 9 / 16 "€391.13
KILLARK NV2FG42 kompakti loisteputkivalaisin Gx24q3 | AC2ZDY 2PDG5 NV2FG42423 5 / 16 "GX24-Q-4424 9 / 16 "-4 9 / 16 "€392.77
KILLARK NV2FG26ASG Cfl -valaisin, jossa AC2ZEB ja AF9JQW | AF3ACU 7A0X3 NV2FG26ASG263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Riipus4 9 / 16 "€527.10
KILLARK NV2FG42ASG Cfl -valaisin, jossa AC2ZEB ja AF9JQW | AF3ACW 7A0X5 NV2FG42ASG423 5 / 16 "GX24-Q-3424 9 / 16 "Riipus4 9 / 16 "€534.91
KILLARK NV2FG32XSG Cfl -valaisin, jossa AC2ZEB ja AC2ZDZ | AF3AEA 7A146 NV2FG32XSG323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "Katto4 9 / 16 "€549.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK NV2FG26XSG Cfl-valaisin AC2ZEB:llä ja AC2ZDZ:llä
€543.70 / yksikkö