AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC aksiaalituuletin, koko 12 tuumaa, 115 V AC, 60 Hz, oranssi | AH9BPA 39FW23

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC aksiaalituuletin, 12 tuuman koko, 115 V AC, 60 Hz, oranssi

Varastossa
Tuote: AH9BPA Malli: CVF-12ACRistiviite: 39FW23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€822.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria8.3A
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3350 RPM
VäriOranssi
Kanavan halkaisija12 "
Taajuus60 Hz
Korkeus17 1 / 2 "
KoteloMuovi
HP1 hv
Pituus18 1 / 2 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa2348 CFM
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys15 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.725
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Virtaus vapaassa ilmassaJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC50 aksiaalituuletin, koko 12 tuumaa, 230 V AC, 50 Hz, oranssi, EU-pistoke | CD6JGV CVF-12AC501956 CFM230V AC€577.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC aksiaalituuletin, 12 tuuman koko, 115 V AC, 60 Hz, oranssi
€822.94 / yksikkö