Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91 hiilimonoksidin lentoyhtiön monitori | CD6JFU

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91-hiilimonoksidin lentoyhtiön monitori

Varastossa
Tuote: CD6JFU Malli: CO-91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,329.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-monitori
tarkkuus-/+1 % täysi mittakaava
Kotelon materiaaliAlumiini
Näytä numerot3-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus2.75 "
Pituus6.57 "
Käyttölämpötila.4 astetta 113 asteeseen. F
Suhteellinen kosteusalue10%: sta 90%
Leveys5.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Air Systemsin lentoyhtiön CO-91-häkämonitori on ihanteellinen ilmanäytteiden analysointiin hiilimonoksidipitoisuuden näyttämiseksi miljoonasosina (ppm). Tämä laite soveltuu CO:n havaitsemiseen kemikaalien käsittelylaitoksissa ja tuotantolaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä lentoyhtiön CO-91-häkämonitorissa on merkkivalot, jotka varoittavat hiilimonoksidin läsnäolosta visuaalisena hälytyksenä.
  • Laitteessa on myös äänihälytysjärjestelmä, joka varoittaa hiilidioksidin läsnäolosta.
  • Sen 3-numeroinen LCD-näyttö näyttää järjestelmän nykyisen tilan reaaliajassa.
  • Siinä on suulakepuristettu alumiinikotelo, joka helpottaa asennusta ja pidentää kestävyyttä.
  • Siinä on suljettu sähkökemiallinen anturi, joka estää anturin vaurioitumisen hankaavia olosuhteita vastaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Air Systems Internationalin CO-monitoreiden tehotarve?

V. Nämä yksiköt tukevat 115 VAC tai 9 - 16 VDC tehonsyöttöä.

K. Ovatko nämä näytöt ihanteellisia korkeisiin lämpötiloihin?

V. Ei, nämä näytöt eivät sovellu korkeisiin lämpötiloihin. Ne tukevat lämpötiloja välillä 4 - 113 astetta F.

K. Mikä on näiden CO-monitoreiden havaittavissa oleva kantama?

V. Nämä yksiköt tukevat 0 - 200 ppm CO-tunnistusaluetta.

K. Ovatko nämä Air Systems Internationalin CO-monitorit kalibrointiystävällisiä?

V. Kyllä, käyttäjä voi asettaa nollan manuaalisesti kalibrointia ja mittausvälin säätöä varten.

K. Kuinka tarkkoja Air Systems Internationalin CO-monitorit ovat?

V. Nämä yksiköt tarjoavat +/- 1 prosentin täyden asteikon tarkkuuden CO-valvontaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTehontarveHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91IS CO -näyttö, luonnostaan ​​vaaraton, 9V | CD6JFW CO-91IS6.75 "9 V DC / 115 V AC, 0.5 A€1,329.68
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO2-91 Hiilimonoksidi- ja happimonitori | CD6JGA CO2-91-115V AC€1,997.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91-hiilimonoksidin lentoyhtiön monitori
€1,329.68 / yksikkö