AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91IS CO-näyttö, luonnostaan ​​vaaraton, 9V

Tuote: CD6JFW Malli: CO-91IS
€1,329.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-monitori
tarkkuus-/+1 % täysi mittakaava
Kotelon materiaaliAlumiini
Näytä numerot3-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus2.75 "
Pituus6.75 "
Käyttölämpötila.4 astetta 113 asteeseen. F
Tehontarve9 V DC / 115 V AC, 0.5 A
Suhteellinen kosteusalue10%: sta 90%
Anturin tyyppiSuljettu sähkökemiallinen anturi hiilimonoksidille
Jännite9V DC-
Leveys5.1 "

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTehontarveHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91 hiilimonoksidin lentoyhtiön monitori | CD6JFU CO-916.57 "-€1,329.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO2-91 Hiilimonoksidi- ja happimonitori | CD6JGA CO2-91-115V AC€1,997.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91IS CO-näyttö, luonnostaan ​​vaaraton, 9V
€1,329.68 / yksikkö