AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAT-2B Sylinteri Air Cart, 2 Sylinteriä | CD7KZG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAT-2B-sylinterinen ilmakärry, 2-sylinterinen

Varastossa
Tuote: CD7KZG Malli: BAT-2B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,412.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori
HälytystyyppiPneumaattinen hälytyspilli
Edessä kääntyvä pyörä10 "
Korkeus25 "
Pituus94 "
Pääpyörän koko21 "
Paine5000 psi
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.1
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAT-2B-sylinterinen ilmakärry, 2-sylinterinen
€8,412.41 / yksikkö