AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 kannettava lentokoneen jäähdytysjärjestelmä, 125 psi Max. Tulopaine | AF8PRV 29EZ56

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 kannettava lentokoneen jäähdytysjärjestelmä, 125 psi Max. Tulopaine

Varastossa
Tuote: AF8PRV Malli: BACB-196Ristiviite: 29EZ56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,572.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lentoyhtiön jäähdytysjärjestelmä
Ilmavirta75 CFM
Ilmavirta75 CFM
Koko kokoaminen1 / 4 "
AsennustyyppiHansen
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloilman lämpötila180 astetta F
Max. Paine125 psi
Lähtöilman lämpötila50 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Noin 50 astetta F Lähtöilman lämpötila ja tulolämpötila enintään 180 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP kannettava lentokoneen jäähdytysjärjestelmä, matalapaineinen, 15 psi | AE2MMW 4YG48 BACB-196LPKannettava lentoyhtiön jäähdytysjärjestelmä20 psi€1,500.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196K muunnossarja ulkoilmapumpulle | CD7KZF BACB-196KMuunnospakkaus-€187.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 kannettava lentokoneen jäähdytysjärjestelmä, 125 psi Max. Tulopaine
€1,572.89 / yksikkö