AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP kannettava lentokoneen jäähdytysjärjestelmä, matalapaineinen, 15 psi | AE2MMW 4YG48

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP kannettava lentokoneen jäähdytysjärjestelmä, matalapaine, 15 psi

Varastossa
Tuote: AE2MMW Malli: BACB-196LPRistiviite: 4YG48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,500.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lentoyhtiön jäähdytysjärjestelmä
Ilmavirtajopa 75 CFM
Ilmavirta75 CFM
Jäähdytysaika4-8 tuntia.
Koko kokoaminen1 / 4 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloilman lämpötila180 astetta F
Max. Paine20 psi
Liitosten lukumäärä4
Lähtöilman lämpötila50 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Noin 50 astetta F Lähtöilman lämpötila ja tulolämpötila enintään 180 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 kannettava lentokoneen jäähdytysjärjestelmä, 125 psi Max. Tulopaine | AF8PRV 29EZ56 BACB-196Kannettava lentoyhtiön jäähdytysjärjestelmä125 psi€1,572.89
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196K muunnossarja ulkoilmapumpulle | CD7KZF BACB-196KMuunnospakkaus-€187.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP kannettava lentokoneen jäähdytysjärjestelmä, matalapaine, 15 psi
€1,500.92 / yksikkö