Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20F ilmanottosuodatin | CD7KYN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20F ilmanottosuodatin

Varastossa
Tuote: CD7KYN Malli: BAC-20F

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatin
Halkaisija2"
Suodattimen tehokkuus0.95%
Suodatuksen tehokkuus0.95%
KoteloHiiliteräs
MateriaaliPuuhiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8421990180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-393 Kompressorisuodatin, 10 kpl pakkaus | AA9BJB 1C103 BAC-393Ilmakompressorin suodatin / äänenvaimenninVaihtopumpun suodatin€350.71
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10F ilmanottosuodatin, 125 psi, 27 kpl pakkaus | AH2KNV 29EZ55 BAC-10FVaihtosuodatin-€481.03
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10F-1 ilmanottosuodatin, 1 kpl pakkaus | CD7KYC 25CD22 BAC-10F-1SuodattaaIlmanottosuodatin€32.94
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10F-4 ilmanottosuodatin, 4 kpl pakkaus | CD7KYD BAC-10F-4VaihtosuodatinIlmanottosuodatin€65.48
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20F-1 ilmanottosuodatin | CD7KYP 25CD17 BAC-20F-1SuodattaaIlmanottosuodatin€37.18
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20F-4 ilmanottosuodatin | CD7KYQ BAC-20F-4VaihtosuodatinIlmanottosuodatin€80.18
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-393-1 Poistosuodatin | CD7KYX BAC-393-1Ilmakompressorin suodatin / äänenvaimennin-€29.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20F ilmanottosuodatin
€267.27 / yksikkö