AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-H10 tyhjiöletku mansetilla, 1 1/2 tuumaa x 10 jalkaa Koko | CD7KWW

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-H10 tyhjiöletku mansetilla, 1 1/2 tuumaa x 10 jalkaa koko

Varastossa
Tuote: CD7KWW Malli: AV-H10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus
Letkun koko1 1 / 2 "
Sisältääkäsiraudat
Pituus10 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun kokoPituusHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-H10-2 Vakuumiletku mansetilla, 2 tuumaa x 10 jalkaa Koko | CD7KWX AV-H10-22"10 ft.€143.56
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-H10CND Vakuumiletku mansetilla, johtava, 1.5 tuumaa x 10 jalkaa Koko | CD7KWY AV-H10CND1 1 / 2 "10 ft.€183.27
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-H50 tyhjiöletku mansetilla, 1 1/2 tuumaa x 50 jalkaa Koko | CD7KWZ AV-H501 1 / 2 "50 ft.€458.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-H10 tyhjiöletku mansetilla, 1 1/2 tuumaa x 10 jalkaa koko
€91.64 / yksikkö