AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55 Hepa Vacuum, rummun kansi suodattimella, sähkömoottori, 55 gal. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD7KWD Malli: AV-55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,948.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-kuivapaine
Rumpukoko55 gal.
Letkun koko1 1 / 2 "
HP2.3 hv

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääeräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55P Hepa Vacuum, rummun kansi suodattimella, pneumaattinen moottori, 55 gal. Kapasiteetti | CD7 kWh AV-55PHEPA-suodatinPneumaattisen moottorin rummun kansikokoonpano€5,490.55
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55P-CND tyhjiöjärjestelmä, pneumaattinen moottori, johtava, 55 gal. Kapasiteetti | CD7KWJ AV-55P-CNDHEPA-suodatin, 1 1/2" johtava 10 jalan letku, teräsrumpu, Drum Dolly, suodattimet, lisävarusteet ja maadoitusjohdotPneumaattisen moottorin rummun kansikokoonpano€5,948.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55 Hepa Vacuum, rummun kansi suodattimella, sähkömoottori, 55 gal. Kapasiteetti
€5,948.73 / yksikkö