Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASWHIPTL20 Piiskatarkastus Ilmaletkun turvakaapeli, Letku työkaluun, 1/2 - 1/4 tuumaa ulkohalkaisija. | CD7KUU

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASWHIPTL20 Whip Check -ilmaletkun turvakaapeli, letku työkaluun, 1/2 - 1/4 tuumaa ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: CD7KUU Malli: ASWHIPTL20

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin pituus20 "
AsennustyyliLetku työkaluun
Dia ulkopuolella.1.25 "- 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusAsennustyyliDia ulkopuolella.Hinta
ILMAJÄRJESTELMÄT KANSAINVÄLINEN ASWHIPLINE Piiskatarkastus Ilmaletkun turvakaapeli, letku letkuun, 1/2 - 1-1/4 tuumaa ulkohalkaisija. | CD7KUQ ASWHIPLINE20 "Letku letkuun1.25 "- 5"€21.38
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASWHIPLN10 Piiskatarkastus Ilmaletkun turvakaapeli, letku letkuun, 1 - 2-1/2 tuumaa ulkohalkaisija. | CD7KUR ASWHIPLN1028 "Letku letkuun1 "- 2.5"€24.05
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASWHIPLN15 Piiskatarkastus Ilmaletkun turvakaapeli, letku letkuun, 1-1/2-3 tuumaa ulkohalkaisija. | CD7KUT ASWHIPLN1538 "Letku letkuun1.5 "- 3"€40.09
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASWHIPTL38 Piiskatarkistusilmaletkun turvakaapeli, letku työkaluun, 1-1/2 - 3 tuumaa ulkohalkaisija. | CD7KUV ASWHIPTL3838 "Letku työkaluun1.5 "- 3"€40.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASWHIPTL20 Whip Check -ilmaletkun turvakaapeli, letku työkaluun, 1/2 - 1/4 tuumaa ulkohalkaisija.
€22.72 / yksikkö