AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL5K-EX Räjähdyssuojattu tasavirtakäyttöinen LED-aluevalo, 110-220V AC, 50/60 Hz | CH6FJW

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL5K-EX Räjähdyssuojattu tasavirtakäyttöinen LED-aluevalo, 110-220 V AC, 50/60 Hz

Tuote: CH6FJW Malli: AL5K-EX
€8,697.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-alueen valo
Akun tyyppiLitium-ioni
akun jännite12 - 15V DC
RäjähdyssuojattuKyllä
Taajuus50/60 Hz
Sisältää(2) Ladattavat Li-ion-akut (12–15 V DC) ja yksi akkulaturi (110–220 V AC)
Valopäiden lukumäärä2
Toiminta-aika3.5 tuntia 14 tuntiin asti.
Jännite110 - 220V DC

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8513104000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SLT-400K LED-valotorni | CH6FKM SLT-400K-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL5K-EX Räjähdyssuojattu tasavirtakäyttöinen LED-aluevalo, 110-220 V AC, 50/60 Hz
€8,697.82 / yksikkö