AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL4KBP Dual LED Light, 4000 lumenia | CD7KUF

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL4KBP kaksois-LED-valo, 4000 lumenia

Varastossa
Tuote: CD7KUF Malli: AL4KBP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,855.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan valo
Akku22A
Akkuvahvistimet22A
Akun tyyppiYhtiökokous
Valoteho4000 Lumens

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8513104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValotehoHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL8600BP Dual LED Light, 9800 lumenia | CD7KUG AL8600BP9800 Lumens€2,532.41
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL9800BP Dual LED-valo, 22 ampeeritunti, lyijyakku, 9800 lumenia | CH6FJX AL9800BP9800 Lumens€2,723.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL4KBP kaksois-LED-valo, 4000 lumenia
€1,855.16 / yksikkö