AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-40 sylinteriteline, 40 sylinteriä, koko 22.5 x 76 tuumaa, alumiinia

Tuote: CD6HWG Malli: AK40-40
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,013.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteriteline
Syvyys22 1 / 4 "
Korkeus76 "
MateriaaliAlumiini
materiaali TyyppiAlumiini
Sylinterien lukumäärä40
SarjatAIR KADDY
ViestinsäästäjätEi
Leveys37 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Air Systems International AK40-40 sylinteriteline mahdollistaa tarpeen mukaan laajentamisen, SCBA:n (self-contained hengityslaitteen) ja ilmakanisterien säilyttämiseksi ja säilyttämiseksi helposti saatavilla. Se sopii pelastus- tai paloautoihin ja perävaunuihin, jotka vaativat kapeaa profiilia.

Ominaisuudet:

  • Tämä Air Systems International AK40-40 -ilmasylinteriteline on vuorattu nailonpehmusteella naarmuuntumisen estämiseksi.
  • Sen kapasiteetti on 40 sylinteriä ja korkeus 76 tuumaa.
  • Yksikössä on alumiinirakenne, joka takaa korroosionkestävyyden, rakenteellisen jäykkyyden ja kevyen painon.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Missä korkeapainesylinterit säilytetään?

A. Sylinterit on säilytettävä paikoissa, jotka ovat kaukana portaista, hisseistä tai käytävistä. Ne tulee säilyttää paikassa, jossa sylinterit eivät vaurioidu tai kaatu putoavien tai ohi kulkevien esineiden tai edes luvattomien henkilöiden peukaloinnin vuoksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusViestinsäästäjätHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25 sylinteriteline, 25 sylinteriä, korkeus 60 tuumaa, alumiinia | AA6HTJ 14A069 AK40-2522 1 / 2 "60 "-€7,734.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15 sylinteriteline, 15 sylinteriä, 22.25 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | CD7KTT AK40-1522 1 / 4 "36 "Ei€4,975.57
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15CRT sylinteriteline, 15 sylinteriä, kierteensuojalla, 22.25 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | CD7KTU AK40-15CRT22 1 / 4 "36 "-€6,579.20
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15TS sylinteriteline, 15 sylinteriä, kierteensäästäjällä, koko 22.5 x 36 tuumaa, alumiinia | CD7KTV AK40-15TS22 1 / 4 "36 "Kyllä€5,290.57
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25TS sylinteriteline, 25 sylinteriä, kierteensäästäjällä, koko 22.5 x 60 tuumaa, alumiinia | CD7KTW AK40-25TS22 1 / 4 "60 "Kyllä€6,292.84
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-30 sylinteriteline, 30 sylinteriä, 22.5 x 64 tuumaa, alumiinia | CD7KTX AK40-3022 1 / 4 "60 "Ei€7,008.75
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-30TS sylinteriteline, 30 sylinteriä, kierteensäästäjällä, 22.5 x 64 tuumaa, alumiinia | CD7KTY AK40-30TS22 1 / 4 "68 "Kyllä€6,149.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-40 sylinteriteline, 40 sylinteriä, koko 22.5 x 76 tuumaa, alumiinia
€9,013.30 / yksikkö