AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25TS sylinteriteline, 25 sylinteriä, kierteensäästäjällä, koko 22.5 x 60 tuumaa, alumiinia | CD7KTW

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25TS sylinteriteline, 25 sylinteriä, kierteensuojalla, koko 22.5 x 60 tuumaa, alumiinia

Tuote: CD7KTW Malli: AK40-25TS
€6,292.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteriteline
Syvyys22 1 / 4 "
Korkeus60 "
MateriaaliAlumiini
materiaali TyyppiAlumiini
Sylinterien lukumäärä25
SarjatAIR KADDY
ViestinsäästäjätKyllä
Leveys37 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi9403200080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusViestinsäästäjätHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25 sylinteriteline, 25 sylinteriä, korkeus 60 tuumaa, alumiinia | AA6HTJ 14A069 AK40-2522 1 / 2 "60 "-€8,213.56
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15 sylinteriteline, 15 sylinteriä, 22.25 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | CD7KTT AK40-1522 1 / 4 "36 "Ei€4,975.57
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15CRT sylinteriteline, 15 sylinteriä, kierteensuojalla, 22.25 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | CD7KTU AK40-15CRT22 1 / 4 "36 "-€6,579.20
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15TS sylinteriteline, 15 sylinteriä, kierteensäästäjällä, koko 22.5 x 36 tuumaa, alumiinia | CD7KTV AK40-15TS22 1 / 4 "36 "Kyllä€5,290.57
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-30 sylinteriteline, 30 sylinteriä, 22.5 x 64 tuumaa, alumiinia | CD7KTX AK40-3022 1 / 4 "60 "Ei€7,008.75
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-30TS sylinteriteline, 30 sylinteriä, kierteensäästäjällä, 22.5 x 64 tuumaa, alumiinia | CD7KTY AK40-30TS22 1 / 4 "68 "Kyllä€6,149.66
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-35 sylinteriteline, 35 sylinteriä, 22.5 x 68 tuumaa, alumiinia | CD7KTZ AK40-3522 1 / 4 "68 "Ei€7,910.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25TS sylinteriteline, 25 sylinteriä, kierteensuojalla, koko 22.5 x 60 tuumaa, alumiinia
€6,292.84 / yksikkö