Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS KANSAINVÄLINEN AC-PA25B Pneumaattinen matalapainehälytys, 9-12 VDC | CD7KTA

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-PA25B Pneumaattinen matalapaineinen kellohälytys, 9-12 VDC

Varastossa
Tuote: CD7KTA Malli: AC-PA25B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€427.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähälytys
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiMPT
SarvetyyppiPneumaattinen
Max. Paine1000 psi
Min. Paine500 psi
Paineen tyyppiAlhainen paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMSTH Korkean intensiteetin ääni- ja visuaalinen hälytyslaatikko, 120 dBA, 5 Ft. Kaapelin koko, 9-12 VDC | AA6HTG 14A067 50-KAIKKI120 dBA-€983.88
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALM Standard Remote Audible Alarm Box, 50 Ft. Kaapelin koko, 9-12 VDC | CD7KRN 50-ALM95 dBA-€287.32
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMAA Kaukoäänihälytys, 50 Ft. Kaapelikoko, 9-12 VDC | CD7KRP 50-ALMAA120 dBA-€260.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMH Voimakas äänihälytys, 120 dBA, 50 Ft. Kaapelikoko, 9-12 VDC | CD7KRQ 50-ALMH120 dBA-€394.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMP Kaukosäädettävä äänihälytys, 90-120 dBA, Pneumaattinen äänitorvi, 50 Ft. Letku | CD7KRR 50-ALMP90-120 dBA-€735.00
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMST Kaukoäänihälytys, 50 Ft. Kaapeli, 9-12 VDC | CD7KRT 25CD20 50-ALMST90 dBA-€1,012.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMSTAA kaksoisäänihälytin asennetulla visuaalisella vilkkulla, 50 Ft. Kaapeli, 9-12 VDC | CD7KRU 50-ALMSTAA--€661.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-PA25B Pneumaattinen matalapaineinen kellohälytys, 9-12 VDC
€427.64 / yksikkö