AIR SCIENCE HLF-72 Laminar Flow -kaappi | AF6GUC 18AX51

AIR SCIENCE HLF-72 laminaarivirtauskaappi

Tuote: AF6GUC Malli: HLF-72Ristiviite: 18AX51
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,364.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminar Flow -kaappi
CFM600
NoudattaminenUL 61010
Syvyys29 "
Suodattimen tyyppiULPA / HEPA
Korkeus43 "
HP0.98
Sisäkorkeus23.5 "
Sisäpituus72 "
Sisäleveys20 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs, akryyli, lasi, ruostumaton teräs
Vaadittujen suodattimien määrä2
Avauskoko20 "
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus73 "
kokonaisleveys29 "
Jännite115V / 60 Hz
Jännite (AC)115
Leveys73 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi8421398005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäleveysCFMSyvyysMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLeveysHinta
AIR SCIENCE FLOW-24 Laminar Flow -kaappi | AF6GTQ 18AX39 VIRTA-2423.5 "25024 "Jauhemaalattu teräs35 "24 "24 "24 "€2,678.51
AIR SCIENCE FLOW-36 Laminaarinen virtauskaappi | AF6GTR 18AX40 VIRTA-3623.5 "25024 "Jauhemaalattu teräs35 "36 "24 "36 "€3,102.55
AIR SCIENCE FLOW-48 Laminar Flow -kaappi | AF6GTT 18AX41 VIRTA-4823.5 "50024 "Jauhemaalattu teräs35 "48 "24 "48 "€3,526.58
AIR SCIENCE HLF-48 Laminar Flow -kaappi | AF6GUB 18AX50 HLF-4820 "50029 "Jauhemaalattu teräs, akryyli, lasi, ruostumaton teräs43 "49 "29 "49 "€4,535.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE HLF-72 laminaarivirtauskaappi
€5,364.08 / yksikkö