Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CNW1 Huuhtelun puhdistus Tee 3 tuuman Fnpt x Hub | AA9EAP

APPROVED VENDOR 1CNW1 Huuhtelun puhdistus Tee 3 tuuman Fnpt x Hub

Varastossa
Tuote: AA9EAP Malli: 1CNW1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele puhdistuspaita
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x FNPT
Putken koko3"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CNV9 Flush Cleanout Tee 2 tuuman Fnpt x napa | AA9EAN 1CNV92"€13.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNW1 Huuhtelun puhdistus Tee 3 tuuman Fnpt x Hub
€25.12 / yksikkö