AIR SCIENCE FLOW-24 Laminar Flow -kaappi | AF6GTQ 18AX39

AIR SCIENCE FLOW-24 Laminaarivirtauskaappi

Varastossa
Tuote: AF6GTQ Malli: FLOW-24Ristiviite: 18AX39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,678.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminar Flow -kaappi
CFM250
NoudattaminenUL 61010
Syvyys24 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus35 "
HP0.4
Sisäkorkeus24 "
Sisäpituus23.5 "
Sisäleveys23.5 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs
Vaadittujen suodattimien määrä1
Avauskoko20 "
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys24 "
Jännite115V / 60 Hz
Jännite (AC)115
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8421398005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäleveysCFMSyvyysMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLeveysHinta
AIR SCIENCE FLOW-36 Laminaarinen virtauskaappi | AF6GTR 18AX40 VIRTA-3623.5 "25024 "Jauhemaalattu teräs35 "36 "24 "36 "€3,102.55
AIR SCIENCE FLOW-48 Laminar Flow -kaappi | AF6GTT 18AX41 VIRTA-4823.5 "50024 "Jauhemaalattu teräs35 "48 "24 "48 "€3,526.58
AIR SCIENCE HLF-48 Laminar Flow -kaappi | AF6GUB 18AX50 HLF-4820 "50029 "Jauhemaalattu teräs, akryyli, lasi, ruostumaton teräs43 "49 "29 "49 "€4,535.70
Tarjouspyyntö
AIR SCIENCE HLF-72 Laminar Flow -kaappi | AF6GUC 18AX51 HLF-7220 "60029 "Jauhemaalattu teräs, akryyli, lasi, ruostumaton teräs43 "73 "29 "73 "€5,364.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE FLOW-24 Laminaarivirtauskaappi
€2,678.51 / yksikkö