AIR SCIENCE ASTS-013 Formaldehydin hiilisuodatin | AF4GRG 8WAL1

AIR SCIENCE ASTS-013 -hiilisuodatin formaldehydille

Varastossa
Tuote: AF4GRG Malli: ASTS-013Ristiviite: 8WAL1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€422.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5215
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SCIENCE AST8 015 -hiilisuodatin hapoille | AD9QHP 4UDJ6 AST8 015€1,062.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE ASTS-013 -hiilisuodatin formaldehydille
€422.09 / yksikkö