AIR SCIENCE AST8 015 -hiilisuodatin hapoille | AD9QHP 4UDJ6

AIR SCIENCE AST8 015 -hiilisuodatin hapoille

Varastossa
Tuote: AD9QHP Malli: AST8 015Ristiviite: 4UDJ6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,062.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
TyyppiHiilen happoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SCIENCE ASTS-013 Formaldehydin hiilisuodatin | AF4GRG 8WAL1 ASTS-013€422.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE AST8 015 -hiilisuodatin hapoille
€1,062.14 / yksikkö