Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR KING 9145 -kiinnitin tuulettimessa, joka ei värähtele 6 tuuman halkaisija 2-vaihteinen 120v | AE7ZEC 6C507

AIR KING 9145 Clip On tuuletin värähtelemätön 6 tuuman halkaisija 2-nopeuksinen 120v

Varastossa
Tuote: AE7ZEC Malli: 9145Ristiviite: 6C507

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä tuuletin
Ilmavirta190 / 90 cfm
LaakerityyppiHolkki
Terä Dia.6"
Terän materiaalipolypropeeni
Johtimen koko18AWG
Johdon pituus6ft.
SuojamateriaaliTeräs, muovi
Korkeus11.125 "
Hz60
Pituus6.25 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä2
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
RPM2020/1740
Jännite120V
Watts12/9
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.999
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9145 Clip On tuuletin värähtelemätön 6 tuuman halkaisija 2-nopeuksinen 120v
€39.13 / yksikkö