Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELY 6W730 Sähköstaattinen ilmansuodatin 20 x 14 x 1 tuumaa | AF2NJD

AIR HANDLER 6W730 Sähköstaattinen ilmansuodatin 20 x 14 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2NJD Malli: 6W730

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköstaattinen ilmansuodatin
Ilmavirta300 fpm
Suodattimen tehokkuus90%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
KehystyyppiGalvanisoitu teräs
Alkuperäinen vastus0.18 tuuman WC
Max. Ilmavirta1200 fpm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko14x20x1
Nimelliskorkeus14 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopullinen vastusAlkuperäinen vastusMax. IlmavirtaNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
AIR HANDLER 2DYK7 Sähköstaattinen ilmansuodatin 20 x 12 x 2 tuumaa | AB9MFJ 20.5 tuuman WC0.18 tuuman WC1200 fpm2"12x20x212 "20 "€116.25
AIR HANDLER 5W894 Sähköstaattinen ilmansuodatin 20 x 16 x 1 tuumaa | AE6ZFZ 5W8941 tuuman WC0.18 tuuman WC1200 fpm1"16x20x116 "20 "€115.83
AIR HANDLER 5W895 Sähköstaattinen ilmansuodatin 25 x 16 x 1 tuumaa | AE6ZGA 5W8951 tuuman WC0.18 tuuman WC1200 fpm1"16x25x116 "25 "€117.39
AIR HANDLER 5W896 Sähköstaattinen ilmansuodatin 20 x 20 x 1 tuumaa | AE6ZGB 5W8961 tuuman WC0.18 tuuman WC1200 fpm1"20x20x120 "20 "€127.31
AIR HANDLER 5W897 Sähköstaattinen ilmansuodatin 25 x 20 x 1 tuumaa | AE6ZGC 5W8971 tuuman WC0.18 tuuman WC1200 fpm1"20x25x120 "25 "€139.98
AIR HANDLER 5W898 Sähköstaattinen ilmansuodatin 20 x 16 x 2 tuumaa | AE6ZGD 5W8981 tuuman WC0.25 tuuman WC1388 fpm2"16x20x216 "20 "€127.51
AIR HANDLER 5W899 Sähköstaattinen ilmansuodatin 25 x 16 x 2 tuumaa | AE6ZGE 5W8991 tuuman WC0.25 tuuman WC1388 fpm2"16x25x216 "25 "€139.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6W730 Sähköstaattinen ilmansuodatin 20 x 14 x 1 tuumaa
€124.03 / yksikkö