ILMANKÄSITTELIJÄ 5M374 Taskuilmansuodatin, synteettinen 12 x 24 x 30 tuumaa | AE4NPU

AIR HANDLER 5M374 taskuilmansuodatin synteettinen 12 x 24 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4NPU Malli: 5M374

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.17 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM1000
Suodattimen tehokkuus85%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Kehysmateriaali24 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen koko13 / 16 "
Alkuperäinen vastus0.45 tuuman WC
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila190-astetta F
Media-alue20 sq ft.
Median väriVaaleanpunainen
Merv13
Nimellissyvyys30 "
Nimellinen suodattimen koko12x24x30
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "
Taskut4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoKapasiteetti CFMAlkuperäinen vastusNimelliskorkeusNimellisleveysTaskutMateriaaliMaks. LämpötilaHinta
ILMANKÄSITTELY 2ACC3 taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 12 tuumaa | AB8XJA 2ACC324x24x1220000.50 tuuman WC24 "24 "6Lasikuitu150-astetta F€79.47
ILMANKÄSITTELY 2DVU6-taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 22 tuumaa | AB9LNE 2DVU624x24x2220000.35 tuuman WC24 "24 "10Lasikuitu150-astetta F€142.20
ILMANKÄSITTELY 2DVU7 taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 30 tuumaa | AB9LNF 2DVU724x24x3020000.30 tuuman WC24 "24 "10Lasikuitu150-astetta F€163.21
AIR HANDLER 2GFT7 Pocket Ilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 15 tuumaa | AB9XYP 2GFT724x24x1520000.42 tuuman WC24 "24 "10Lasikuitu150-astetta F€94.59
ILMANKÄSITTELY 2GFU2 taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 15 tuumaa | AB9XYT 2GFU224x24x1520000.42 tuuman WC24 "24 "8Lasikuitu150-astetta F€84.79
ILMANKÄSITTELY 2GFU6-taskuilmansuodatin Lasikuitu 12 x 24 x 15 tuumaa | AB9XYW 2GFU612x24x1510000.52 tuuman WC12 "24 "6Lasikuitu150-astetta F€88.16
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GGE7-taskusilmansuodatin, synteettinen 20 x 24 x 29 tuumaa | AB9YAY 2GGE720x24x2912000.29 tuuman WC20 "24 "8Synteettinen150-astetta F€108.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5M374 taskuilmansuodatin synteettinen 12 x 24 x 30 tuumaa
€111.17 / yksikkö