ILMANKÄSITTELY 5C451 Ilmansuodatin 12 x 20 x 1 tuuman lasikuitu | AE3BYL

AIR HANDLER 5C451 Ilmansuodatin 12 x 20 x 1 tuuman lasikuitu

Varastossa
Tuote: AE3BYL Malli: 5C451

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5.30 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmavirta300 fpm
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
KehystyyppiRaskaat lastulevyt
Alkuperäinen vastus0.07 tuuman WC
MateriaaliLasikuitu
Max. Ilmavirta777 fpm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Merv5
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko12x20x1
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)51.56
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppiAlkuperäinen vastusMax. IlmavirtaNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 15A719 Ilmansuodatin 17-1 / 2 x 24 x 1/2 tuuman lasikuitu | AA6URA 15A719Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC300 fpm1 / 2 "17-1/2x24x1/217.5 "24 "€10.01
ILMANKÄSITTELY 15A720 Ilmansuodatin 17 x 22 x 1 tuuman lasikuitu | AA6URB 15A720Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC300 fpm1"17x22x117 "22 "€11.42
ILMANKÄSITTELY 15A727 Ilmansuodatin 11 x 23-1 / 4 x 1 tuuman lasikuitu | AA6URJ 15A727Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC300 fpm1"11x23-1/4x111 "23.25 "€14.15
ILMANKÄSITTELY 15A731 Ilmansuodatin 11 x 45-3 / 4 x 1 tuuman lasikuitu | AA6URN 15A731Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC300 fpm1"11x45-3/4x111 "45.75 "€22.54
ILMANKÄSITTELY 15A733 Ilmansuodatin 12-3 / 4 x 20-3 / 4 x 1 tuuman lasikuitu | AA6URQ 15A733Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC300 fpm1"12-3/4x20-3/4x112.75 "20.75 "€11.29
ILMAKÄSITTELY 1W096 Ilmansuodatin 20 x 25 x 1 tuuman lasikuitu | AB3YCU 1W096Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC777 fpm1"20x25x120 "25 "€7.49
ILMANKÄSITTELY 1W097 Ilmansuodatin 20 x 20 x 1 tuuman lasikuitu | AB3YCV 1W097Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC777 fpm1"20x20x120 "20 "€6.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5C451 Ilmansuodatin 12 x 20 x 1 tuuman lasikuitu
€5.30 / yksikkö