ILMANKÄSITTELY 4PY71 V-pankki Minitleat-suodatin 12x24x12 Merv 14 | AD9DUF

AIR HANDLER 4PY71 V-pankin minisuodatin 12x24x12 Merv 14

Varastossa
Tuote: AD9DUF Malli: 4PY71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus95%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.35 / 0.52 / 0.70 "wc
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta1000 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue45 sq ft.
Merv14
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko12x24x12
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMervIlmavirtaSuodattimen tehokkuusNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysAlkuperäinen vastusMateriaaliHinta
AIR HANDLER 11Z791 V-pankki Minipleat-suodatin 12x24x12 Merv 11 | AA3YYA 11Z79111500/625/750 kuvaa / min75%12x24x1212 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "wc100% synteettinen väliaine€191.64
ILMANKÄSITTELY 11Z793 V-pankki Minitleat-suodatin 20x20x12 Merv 11 | AA3YYB 11Z79311500/625/750 kuvaa / min75%20x20x1220 "20 "0.20 / 0.30 / 0.41 "wc100% synteettinen väliaine€271.12
ILMANKÄSITTELY 11Z794 V-pankin minijalka-suodatin 20x24x12 Merv 11 | AA3YYC 11Z79411500/625/750 kuvaa / min75%20x24x1220 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "wc100% synteettinen väliaine€288.53
ILMANKÄSITTELY 11Z795 V-pankin minijalka-suodatin 24x24x12 Merv 11 | AA3YYD 11Z79511500/625/750 kuvaa / min75%24x24x1224 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "wc100% synteettinen väliaine€320.96
ILMANKÄSITTIMEN 11Z796 V-pankki Minipleat-suodatin 12x24x12 Merv 14 | AA3YYE 11Z79614500/625/750 kuvaa / min85%12x24x1212 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "wc100% synteettinen väliaine€191.17
ILMANKÄSITTELIJÄ 11Z798 V-pankin minijalka-suodatin 20x20x12 Merv 14 | AA3YYF 11Z79814500/625/750 kuvaa / min85%20x20x1220 "20 "0.28 / 0.38 / 0.49 "wc100% synteettinen väliaine€284.73
ILMANKÄSITTELY 11Z799 V-pankin minijalka-suodatin 20x24x12 Merv 14 | AA3YYG 11Z79914500/625/750 kuvaa / min85%20x24x1220 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "wc100% synteettinen väliaine€319.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 4PY71 V-pankin minisuodatin 12x24x12 Merv 14
€133.86 / yksikkö