ILMANKÄSITTELIJÄ 4C883 Rasvasuodatin 20 x 25 x 2 tuumaa | AD6WKR

AIR HANDLER 4C883 rasvasuodatin 20 x 25 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WKR Malli: 4C883

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67.86 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärasvasuodatin
Ilmavirta300 fpm
Baffle-materiaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko20x25x2
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 4C880 Rasvasuodatin 16 x 20 x 2 tuumaa | AD6WKN 4C88016x20x216 "20 "€58.21
ILMANKÄSITTELIJÄ 4C881 Rasvasuodatin 16 x 25 x 2 tuumaa | AD6WKP 4C88116x25x216 "25 "€59.55
AIR HANDLER 4C882 Rasvasuodatin 20 x 20 x 2 tuumaa | AD6WKQ 4C88220x20x220 "20 "€56.15
ILMANKÄSITTELY 5C107 Rasvasuodatin 20 x 16 x 2 tuumaa | AE3BUV 5C10720x16x220 "16 "€55.51
ILMANKÄSITTELIJÄ 5C108 Rasvasuodatin 25 x 16 x 2 tuumaa | AE3BUW 5C10816x25x225 "16 "€64.43
ILMANKÄSITTELIJÄ 5C109 Rasvasuodatin 25 x 20 x 2 tuumaa | AE3BUX 5C10925x20x225 "20 "€69.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 4C883 rasvasuodatin 20 x 25 x 2 tuumaa
€67.86 / yksikkö