ILMANKÄSITTELY 33E940 V-pankin mp tiivisteellä 12x24x12 Merv 11 | AC6DPN

AIR HANDLER 33E940 V-pankki Mp Tiivisteellä 12x24x12 Merv 11

Varastossa
Tuote: AC6DPN Malli: 33E940

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€291.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus75%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.26 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta1500 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue75 sq ft.
Merv11
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko12x24x12
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteellä / ilman (Tiivisteellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 33E941 V-pankin mp tiivisteellä 20x24x12 Merv 11 | AC6DPP 33E9412872 cfm125 sq ft.20x24x1220 "€519.37
ILMANKÄSITTELY 33E942 V-pankin mp tiivisteellä 24x24x12 Merv 11 | AC6DPQ 33E9423000 cfm150 sq ft.24x24x1224 "€531.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E940 V-pankki Mp Tiivisteellä 12x24x12 Merv 11
€291.38 / yksikkö