ILMANKÄSITTELY 33E941 V-pankin mp tiivisteellä 20x24x12 Merv 11 | AC6DPP

AIR HANDLER 33E941 V-pankki Mp Tiivisteellä 20x24x12 Merv 11

Varastossa
Tuote: AC6DPP Malli: 33E941

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€519.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus75%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.26 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta2872 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue125 sq ft.
Merv11
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko20x24x12
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteellä / ilman (Tiivisteellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 33E940 V-pankin mp tiivisteellä 12x24x12 Merv 11 | AC6DPN 33E9401500 cfm75 sq ft.12x24x1212 "€291.38
ILMANKÄSITTELY 33E942 V-pankin mp tiivisteellä 24x24x12 Merv 11 | AC6DPQ 33E9423000 cfm150 sq ft.24x24x1224 "€531.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E941 V-pankki Mp Tiivisteellä 20x24x12 Merv 11
€519.37 / yksikkö