ILMANKÄSITTELY 33E919 Mp tiivisteellä 20 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNQ

AIR HANDLER 33E919 Mp tiivisteellä 20 x 24 x 12 Merv 14

Varastossa
Tuote: AC6DNQ Malli: 33E919

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus95%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.52 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta2394 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue75 sq ft.
Merv14
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko20x24x12
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteellä / ilman (Tiivisteellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 33E918 Mp tiivisteellä 12 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNP 33E9181250 cfm45 sq ft.12x24x1212 "€216.79
ILMAKÄSITTELY 35Z757 Mp tiivisteellä 24 x 24 x 12 Merv 14 | AC6QVR 35Z7572500 cfm96 sq ft.24x24x1224 "€416.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E919 Mp tiivisteellä 20 x 24 x 12 Merv 14
€207.11 / yksikkö